Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RQGZ-M, grau AD 18,5, M 20 x 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2136562
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQGZ-M,AD18.5-M20GR
EAN/GTIN:
     4025113280701
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGZ-M, IP 68 / IP 69K einteilig, metrisches Außengewinde, Zugentlastung, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 8 mm, Gesamtlänge: 59 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 14,3 mm, Gesamthöhe: 27 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 18,5 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 18,5 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: M20 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQGZ-M,AD18.5-M20GR
Ident Code:
15020031023
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,804*
€ 121,814*
€ 5,00*
ab € 123,19*
€ 123,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,566*
€ 135,396*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,814*
€ 144,95866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,744*
€ 142,49536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,734*
€ 135,34346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,704*
€ 130,54776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,804*
€ 115,19676
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,8402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.