Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schnellverschraubung ger ade, Messingaußengewinde metrisch, schwa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2136589
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQGKZP-M,SW-AD28,5,M32X1,5
EAN/GTIN:
     4025113282064
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGK-M, IP 68 / IP 69K einteilig, metrisches Messingaußengewinde, inkl. O-Ring und Flachdichtring, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / hohe mechanische Belastbarkeit / schlagfest / hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 8 mm, Gesamtlänge: 71 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 23 mm, Gesamthöhe: 41 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 28,5 mm, Gewindewerkstoff: Messing, Nenndurchmesser: 28,5 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: M32 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQGKZP-M,SW-AD28,5,M32X1,5
Ident Code:
15112128232
Weitere Suchbegriffe: Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 513,54*
€ 599,99*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 515,4875*
€ 600,5675*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 577,8825*
€ 671,6925*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 600,5675*
€ 714,67533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 597,2475*
€ 710,72453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 561,4675*
€ 668,14633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 545,9875*
€ 649,72513
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 515,4875*
€ 613,43013
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 20,6195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.