| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2136683 Herst.-Nr.: PH12-150A-30F EAN/GTIN: 4025113290052 |
| |
|
| | |
| Kunststoffführungskette PH 12, hochbelastbar Material: Lasche: Kunststoff PA6-GFK, Rahmenstege: Aluminium Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: variabel / hochbelastbar / einfache Montage / wirtschftlich / stabil für eine lange Lebensdauer / Anschlussmaße kompatibel / Innen-/bzw. Außenbreite bis ca. 600 mm möglich / einfache Handhabung mit handelsüblichen Werkzeugen Anwendungsgebiete: Automation / Maschinenbau / Anlagenbau / Tore / Aufzüge Mit Zugentlastung: false, Länge: 1 m, Werkstoff: Kunststoff, Innenbreite: 150 mm, Innenhöhe: 80 mm, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 192 mm, Außenhöhe: 108 mm, Max. freitragende Länge: 66 m, Multiaxiale Bewegung: false, Anzahl der Verbindungen: 8, Öffnungsprinzip: Deckel, Biegeradius: 300 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PH12-150A-30F | Ident Code: | 16096150030 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 102,83* | € 129,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 103,65* | € 129,95* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,87* | € 144,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|