Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette massiv, Polyamid mit Alustege, PH12-250A-25F, Innenbreite 250


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2136692
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     PH12-250A-25F
EAN/GTIN:
     4025113290113
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Kunststoffführungskette PH 12, hochbelastbar Material: Lasche: Kunststoff PA6-GFK, Rahmenstege: Aluminium Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: variabel / hochbelastbar / einfache Montage / wirtschftlich / stabil für eine lange Lebensdauer / Anschlussmaße kompatibel / Innen-/bzw. Außenbreite bis ca. 600 mm möglich / einfache Handhabung mit handelsüblichen Werkzeugen Anwendungsgebiete: Automation / Maschinenbau / Anlagenbau / Tore / Aufzüge Mit Zugentlastung: false, Länge: 1 m, Werkstoff: Kunststoff, Innenbreite: 250 mm, Innenhöhe: 80 mm, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 292 mm, Außenhöhe: 108 mm, Max. freitragende Länge: 66 m, Multiaxiale Bewegung: false, Anzahl der Verbindungen: 8, Öffnungsprinzip: Deckel, Biegeradius: 250 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PH12-250A-25F
Ident Code:
16096250025
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,37*
€ 142,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,79*
€ 143,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,49*
€ 159,61*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 143,40*
€ 170,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 141,31*
€ 168,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 133,56*
€ 158,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 128,99*
€ 153,50
pro Meter
ab 500 Meter
€ 114,79*
€ 136,60
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.