| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2136732 Herst.-Nr.: PBZ4-48 EAN/GTIN: 4025113291189 |
| |
|
| | |
| Anschluss mi Zugentlastung PBZ Material: Kunststoff PA6 GFK zum Anschluss und Befestigung der Führungsketten PL / Set bestehend aus zwei Anschlussteilen (R/L) / mit Zugentlastungskamm Mit Zugentlastung: true, Werkstoff: Kunststoff, Innenbreite: 48 mm, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 60 mm, Multiaxiale Bewegung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PBZ4-48 | Ident Code: | 16154048000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,54* | € 7,98* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,55* | € 7,99* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,66* | € 8,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,15* | € 8,81* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,25* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|