| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2136739 Herst.-Nr.: SCSRN10-75 EAN/GTIN: 4025113291288 |
| |
|
| | |
| Zugentlstungsschiene SCSRN für Führungsketten PH Material: Stahl verzinkt für schwere Anwendungen / zur Montage in den Standardanschluss PB Mit Zugentlastung: true, Länge: 0,075 m, Werkstoff: Metall, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 28 mm, Außenhöhe: 12 mm, Multiaxiale Bewegung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SCSRN10-75 | Ident Code: | 16271075000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,46* | € 6,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,47* | € 6,69* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,99* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|