| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2137989 Herst.-Nr.: ADMF-M/M40X1.5 EAN/GTIN: 4025113305633 |
| |
|
| | |
| Brandschott Adapter ADMF-M für durchgeführte Kabel Brandabschottungs-Element mit intumeszierendem Material (ab 150°C), Adapter mit Innen-/ Außengewinde gleicher Gewindegröße gemäß EN 60423 Material: Messing, vernickelt Stahl verzinkt auf Anfrage - O-Ring: Perbunan - Einleger: kohlenstoffbasiert Temperaturbereich: -40°C ... +600°C ^ +850°C Eingeschaften: mindestens 30 Minuten Feuerschutz (E30), horizontale und vertikale Einbaulage, REACH und RoHS konform Anwendungsgebiete: Schienenfahrzeuge gemäß EN 45545-3: E30, Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 Vernickelt: true, Werkstoff: Messing, Gewindeart Innengewinde: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ADMF-M/M40X1.5 | Ident Code: | 15010033040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzmörtel, Inneauskleidung (keramisch), Brandschutzmaterial, Kissen (Brandschutz-), Stampfmasse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 69,0024* | € 88,6824* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 98,6298* | € 117,0198* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,57* | € 139,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 49,3149* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 585,099* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|