Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollkunststoff-Schutzschlauch, inne n und außen gewellt, schmales oder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2138090
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PA12-S,AD28,5SW
EAN/GTIN:
     4025113303165
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-S, V2 (UL 94), IP 68/IP 69K für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, innen und außen gewellt, schmales Profil, Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau und orange lieferbar), Temperaturbereich: -50°C ...+100°C ^ ... 130°C, Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359, Eigenschaften: hohe Wechselbiegefestigkeit; / luft- und flüssigkeitsdicht / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig, Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen; Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 28,5 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 23 mm, Druckfestigkeit: 125 N, Einsatztemperatur: -50...+100 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, Biegeradius, statisch: 45 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyamid 12, Zugfestigkeit: 100 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 28,5 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 100 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA12-S,AD28,5SW
Ident Code:
10242202023
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,84*
€ 314,68*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 275,61*
€ 315,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,8945*
€ 319,6545*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 309,63*
€ 350,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 319,59*
€ 362,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,21*
€ 375,0999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,81*
€ 372,2439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,72*
€ 359,0468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,24*
€ 347,7656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,61*
€ 327,9759
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,5122* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012021
ab € 1,0463*
Zubehör
Flexa
15030012221
ab € 1,0463*
Zubehör
Flexa
15030020221
ab € 1,2664*
Zubehör
Flexa
15030028221
ab € 1,2864*
Zubehör
Flexa
15030028021
ab € 1,2764*
Zubehör
Flexa
15030020021
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.