| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2139403 Herst.-Nr.: EW45-MSTAHL-M25 EAN/GTIN: 4025113189561 |
| |
|
| | |
| Metallverschraubung 45° Winkel EW 45-M, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes metrisches Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden Ausführung: 45°-Winkel, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 15 mm, Gesamtlänge: 70 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -45...+105 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 21 mm, Gesamthöhe: 53,7 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 67, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 26,5 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M25 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | EW45-MSTAHL-M25 | Ident Code: | 10609000025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebogen, Kabelverschraubung, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, Winkelstück, winkelstück messing 45°, endtülle m25, endtülle flexa, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,41* | € 17,85* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 14,4465* | € 18,5965* | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 16,0702* | € 20,7802* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 16,1457* | € 20,8657* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 21,4004* | € 27,2004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,9825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|