Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsbox 1A,230V,25kA,2-polig, VE=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2186079
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KU9S10HZ
EAN/GTIN:
     4049857018185
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsbox (10x),1A,230V,25kA,2-polig, steckbar auf Hutschiene Gewicht: 250 kg/km, Flammwidrig: nein, Nennspannung U: 230 V, Mantel-Farbe: grau, mit Schutzleiter: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
KU9S10HZ
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherungselement, Einbau-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung, Sicherungssockel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 219,71*
€ 242,59*
1
€ 5,95*
ab € 206,81*
€ 244,56*
10
Frei Haus
ab € 222,738*
€ 244,838*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 210,89*
€ 249,36*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 242,42*
€ 286,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,37*
€ 337,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.