| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2186111 Herst.-Nr.: KTSAB0800 EAN/GTIN: 4012740874311 |
| |
|
| | |
| Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 800mm. Deckenabhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von Wand- und Stielauslegern zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanalkanälen, bestehend aus angeschweißter Flanschplatte 150 x 150 mm mit 8 Befestigungslöchern und Langlöchern sowie mit mittig angeordnetem Schlüsselloch und U-Profil 50 x 50 mm mit Langlöchern 12 x 35 mm pro Teilung 50 mm. Hinweise: Zur Deckenbefestigung sind geeigneten Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Deckenanhänger und Wand- und Stielausleger sind mit einer Schraubengarnitur M 10 x 25 am U-Profil zu verbinden. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 800 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 15 kN, Profilbreite: 50 mm, Profilhöhe: 50 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Geeignet für Funktionserhalt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KTSAB0800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: U-Stiele (Kabelbühne,Teile), C-Schiene (Kabelbühne,Teile), AZ-Kanal (Kabelbühne,Teile), Kabelbühne (Teile), Profileisenbühne (Kabelbühne,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,39* | € 52,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,67* | € 53,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,22* | € 53,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,50* | € 54,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,03* | € 60,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|