| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2186197 Herst.-Nr.: KU76S60 EAN/GTIN: 3250613805760 |
| |
|
| | |
| BKE-I, universZ, für Standverteiler, 5-polig, 16mm², mit Spannungsabgriff Farbe: weiß, Breite: 90 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 240 mm, RAL-Nummer: 9010, Breite in Teilungseinheiten: 1, Anzahl der Zählerplätze: 1, Schutzart (IP): sonstige, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KU76S60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 177,95* | € 209,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 180,59* | € 214,01* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,26* | € 214,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,90* | € 224,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 208,48* | € 247,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|