Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende 2-fach Steckdose hfr OT 80 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2186258
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GB080203020
EAN/GTIN:
     4012740909426
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
geräteblende 2-fach hager
Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot. Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. Farbe: sonstige, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 2, RAL-Nummer: 3020, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 152 mm, Geräteart: Kanalsteckdose 2-fach, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Durchmesser der Öffnung: 48 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 80 mm, Schnittkaschierung: true, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
GB080203020
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende hager, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,76*
€ 5,46*
ab € 3,92*
€ 5,80*
3 Tage
19
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,87*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 4,03*
€ 5,96*
Lager 6232
3
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.