Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2186274 Herst.-Nr.: GB080309011 EAN/GTIN: 4012740909907 |
| |
|
| | |
| Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz. Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. Farbe: anthrazit, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 3, RAL-Nummer: 9011, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 212 mm, Geräteart: Kanalsteckdose 3-fach, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Durchmesser der Öffnung: 48 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 80 mm, Schnittkaschierung: true, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GB080309011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende hager, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,30* | € 7,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,30* | € 7,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,35* | € 7,64* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,41* | € 7,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,92* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|