| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2186299 Herst.-Nr.: GB10021LAN EAN/GTIN: 4012740851572 |
| |
|
| | |
| Blende 2-fach Steckdose zu BRH 100mm beschriftbar anreihbar hfr alu lackiert. Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. Farbe: Aluminium, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 2, Oberflächenschutz: nass lackiert, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 152 mm, Geräteart: Kanalsteckdose 2-fach, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Durchmesser der Öffnung: 48 mm, mit Beschriftungsfeld: true, Oberteilbreite: 100 mm, Schnittkaschierung: true, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GB10021LAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,93* | € 15,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,02* | € 15,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,18* | € 15,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,87* | € 16,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,06* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|