| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2186312 Herst.-Nr.: GB100319010 EAN/GTIN: 4012740855051 |
| |
|
| | |
| Blende 3-fach Steckdose zu BRH 100mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß. Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. Farbe: weiß, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 3, RAL-Nummer: 9010, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 212 mm, Geräteart: Kanalsteckdose 3-fach, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Durchmesser der Öffnung: 48 mm, mit Beschriftungsfeld: true, Oberteilbreite: 100 mm, Schnittkaschierung: true, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GB100319010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende 3-fach, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,51* | € 13,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,53* | € 13,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,24* | € 14,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,42* | € 14,81* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,77* | € 15,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|