| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2186756 Herst.-Nr.: ZAN142AAA EAN/GTIN: 3250611070825 |
| |
|
| | |
| Hausanschlusssäule, Baureihe 142, 1x3NH00, Zu: 6-95 mm², Ab: 6-70 mm². Bestückte Verteilersäule als Hausanschlusssäule, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit NH-Sicherungsunterteil und Berührungsschutzabdeckung, aushängbare Stecktüren, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern (Grundausführung), andere Schließung je nach VNB-Ausführung. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Verteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Breite: 320 mm, Höhe: 1420 mm, Tiefe: 225 mm, Bemessungsstrom: 100 A, Anbaumöglichkeit: true, mit transparentem Deckel: false, Anzahl der Gruppen: 1, Sicherung: NH-Sicherung, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZAN142AAA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 648,29* | € 734,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 649,61* | € 741,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 663,47* | € 755,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 675,14* | € 766,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 722,82* | € 817,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|