Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAK,KH00,K4,1x3NH00,Durchschleifaus f.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2186763
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN434S
EAN/GTIN:
     3250611070894
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse
Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Durchschleif-Ausführung. Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung. Breite: 245 mm, Höhe: 415 mm, Tiefe: 144 mm, Bemessungsstrom: 100 A, Anbaumöglichkeit: true, mit transparentem Deckel: false, Anzahl der Gruppen: 1, Sicherung: NH-Sicherung, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP54
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZAN434S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 201,56*
€ 234,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,59*
€ 237,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,20*
€ 241,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,60*
€ 245,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 224,76*
€ 262,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY69915
ab € 42,47*
Zubehör
Hager
ZAY95000
ab € 30,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.