Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehdimmer (R, LED) Lichtsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2188731
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     2909
EAN/GTIN:
     4011334510055
Suchbegriffe:
Dimmer
SmartHome Dimmer
dimmer
Drehdimmer (R, LED), Lichtsteuerung. Drehdimmer mit Softrastung, Phasenanschnitt, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Schraubklemmen. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 50 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: universal, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: false, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Aderquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 50 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 34 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
2909
Weitere Suchbegriffe: REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,23*
€ 29,31*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,43*
€ 29,35*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 30,16*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,39*
€ 30,55*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 25,44*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.