Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter, 2-polig Aus Serie 1930/Glas/R.classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2188765
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     389303
EAN/GTIN:
     4011334489313
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drehschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Drehschalter
Wippenschalter
Drehschalter, 2-polig Aus, Serie 1930/Glas/R.classic. Drehschalter mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: optional, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 31 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Beleuchtungsart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Schaltungsart: Schalter 2-polig, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 42 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: sonstige, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
389303
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, drehschalter 2 polig, drehschalter up-einsätze, Schalter (Installation), Installationsschalter, Ausschalter 2polig, Taster (Installation)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
32
€ 4,95*
ab € 40,02*
€ 46,01*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,87*
€ 51,08*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 40,54*
€ 53,26*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 41,99*
€ 54,81*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 45,95*
€ 60,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.