| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2188868 Herst.-Nr.: ATA123049016 EAN/GTIN: 4012740016797 |
| |
|
| | |
| Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß. Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: weiß, Breite: 32 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 13 mm, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Winkel: 83...140 °, Schutzart (IP): IP40, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ATA123049016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,99* | € 1,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,00* | € 1,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,03* | € 1,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,05* | € 1,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,10* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|