| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2188884 Herst.-Nr.: ATA205089016 EAN/GTIN: 4012740017190 |
| |
|
| | |
| T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß. T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: weiß, Breite: 52 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 20 mm, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP40, Abgehende Breite: 20 mm, Abgehende Höhe: 50 mm, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ATA205089016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,48* | € 5,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,52* | € 5,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,61* | € 5,34* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,69* | € 5,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,89* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|