| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2188933 Herst.-Nr.: FB6011069016 EAN/GTIN: 4012740007047 |
| |
|
| | |
| Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x110mm verkehrsweiß. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: weiß, Breite: 110 mm, Ausführung: links/rechts, Halogenfrei: true, Höhe: 61 mm, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP30, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FB6011069016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,20* | € 6,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,31* | € 6,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,48* | € 6,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,54* | € 6,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,65* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|