| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2189042 Herst.-Nr.: SL201159119016 EAN/GTIN: 4012740018593 |
| |
|
| | |
| Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x115mm verkehrsweiß. Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. Hinweis: Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich. Farbe: weiß, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9016, Bestückung: ohne, Einsatztemperatur: 5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal, Schlagfestigkeit: IK07, Dekor: ohne, Montageart Installationsgerät: Standard, Schutzart (IP): IP40, Höhe Sockelleistenkanal: 115 mm, Tiefe Sockelleistenkanal: 20 mm, Anzahl der Geräteeinheiten: 1, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SL201159119016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,58* | € 19,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,61* | € 19,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,81* | € 19,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,05* | € 19,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,31* | € 21,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|