| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2189361 Herst.-Nr.: FB9923039016 EAN/GTIN: 4012740011372 |
| |
|
| | |
| Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu FB 100x230mm verkehrsweiß. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: weiß, Breite: 230 mm, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Halogenfrei: false, Höhe: 100 mm, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FB9923039016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 136,42* | € 166,23* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,27* | € 173,61* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 146,70* | € 179,56* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 146,72* | € 179,81* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 157,12* | € 191,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|