| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2191653 Herst.-Nr.: R93117035 EAN/GTIN: 4012740198554 |
| |
|
| | |
| Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau. Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 125 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Durchmesser der Öffnung: 45 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 120 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R93117035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,10* | € 14,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,11* | € 14,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,37* | € 14,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,73* | € 15,28* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,00* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|