| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2192500 Herst.-Nr.: M61817030 EAN/GTIN: 4012740275804 |
| |
|
| | |
| Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF 30x45mm steingrau. Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: grau, Breite: 45 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 30 mm, RAL-Nummer: 7030, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M61817030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,54* | € 8,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,59* | € 8,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,74* | € 8,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,97* | € 8,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,19* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|