| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2193844 Herst.-Nr.: M59627035 EAN/GTIN: 4012740136136 |
| |
|
| | |
| Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm lichtgrau. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: grau, Breite: 30 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 30 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M59627035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,93* | € 7,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,05* | € 7,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,28* | € 7,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,44* | € 8,01* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,73* | € 8,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|