Ausgangsstecker Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² Breite: 54,6 mm, Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Höhe: 17 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 400 V, mit Zugentlastung: true, Polzahl: 5, Länge: 76 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: 11,5 mm, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 5, Pol-Kennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 0,172222 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,5...4 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,5...4 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | G4715 |
|