| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2198163 Herst.-Nr.: L6972VERZ EAN/GTIN: 4012740184175 |
| |
|
| | |
| Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Deckelbefestigung: verschrauben, Nutzbarer Querschnitt: 26162 mm², Innenbreite: 254 mm, Innenhöhe: 103 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 90, mit Bodenlochung: true, Trennwände möglich: true, Ummantelung: Stahl, Winkel: 93 °, Außenbreite: 350 mm, Außenhöhe: 196 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L6972VERZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 559,38* | € 629,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 558,84* | € 629,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 562,67* | € 635,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 566,93* | € 641,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 597,86* | € 673,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|