| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2200709 Herst.-Nr.: M54117035 EAN/GTIN: 4012740135917 |
| |
|
| | |
| Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm lichtgrau Farbe: grau, Breite: 110 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 40 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M54117035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 15,12* | € 18,87* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,16* | € 19,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,54* | € 20,49* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,32* | € 21,58* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,65* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|