| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2200891 Herst.-Nr.: L6923VERZ EAN/GTIN: 4012740150095 |
| |
|
| | |
| Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Farbe: sonstige, Ausführung: links/rechts, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Nutzbarer Querschnitt: 5096 mm², Innenbreite: 104 mm, Innenhöhe: 49 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 60, Ummantelung: Stahl, Außenbreite: 200 mm, Außenhöhe: 142 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L6923VERZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,79* | € 73,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,31* | € 73,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,80* | € 74,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,68* | € 75,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,15* | € 79,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|