| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2204827 Herst.-Nr.: LW70 EAN/GTIN: 4013339794508 |
| |
|
| | |
| Langwanne, für alle Bügelschellen, zur Vergrößerung der Auflagefläche. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Bügelschelle: B ... BA ... BU ... BF ... BW ... im Funktionserhalt zugelassen für: B ... ohne Gegenwanne BU ... ohne Gegenwanne für C-Profilschienen mit Schlitzweite: 11 - 12 mm 16 - 17 mm 18 - 22 mm für Flacheisen mit Materialstärke t: 4 - 12 mm für Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellänge: 40 mm und t= 4 - 6 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø: 61 - 67 mm Länge L: 200 mm Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Ausführung: Langwanne, Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 67 mm, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 200 mm, Werkstoff: Stahl, Spannbereich: 61...67 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | LW70 | Ident Code: | 1-LW70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 4,00072* | € 4,54072* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,49* | € 4,58* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,4971* | € 4,5871* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 4,1624* | € 4,7024* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,70428* | € 4,85428* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|