| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2206283 Herst.-Nr.: I60130.1 EAN/GTIN: 4011126076004 |
| |
|
| | |
| Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal: HKL60130.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B: 60 x 129 mm Schenkellänge außen: 128 mm Werkstoff: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton: steingrau RAL: 7030 (ähnlich) Farbe: grau, Breite: 130 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 7030, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | I60130.1 | Ident Code: | 2-I60130.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 16,6798* | € 23,1198* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,62* | € 25,80* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 21,04* | € 28,98* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,5032* | € 29,5032* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,59856* | € 37,72856* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,2396* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|