Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck 60x230xmm reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2206289
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     I60230.3
EAN/GTIN:
     4011126199987
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal: HKL60230.3 Abmessungen (ca. Maße) H x B: 60 x 230 mm Schenkellänge außen: 128 mm Werkstoff: ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton: reinweiß RAL: 9010 (ähnlich) Farbe: weiß, Breite: 230 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
I60230.3
Ident Code:
2-I60230.3
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 27,08*
€ 37,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,1996*
€ 37,2196*
1
€ 3,90*
ab € 27,97*
€ 38,15*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 32,0159*
€ 40,2859*
1
€ 5,95*
ab € 35,0882*
€ 46,8982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,2859*
€ 47,94022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,0759*
€ 46,50032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,3259*
€ 45,60782
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,0159*
€ 38,09892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 201,4295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 4,82992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5315*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,91606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6515*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2958*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3858*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.