Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKL-Endstück 60x60mm cremeweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2206705
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     ES6060.6
EAN/GTIN:
     4011126342727
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalende. für Elektroinstallationskanal: HKL6060.6 Abmessungen (ca. Maße) H x B: 60 x 62 mm Werkstoff: ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton: cremeweiß RAL: 9001 (ähnlich) Farbe: weiß, Breite: 62 mm, Ausführung: links/rechts, Halogenfrei: true, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 9001, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: cremeweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
ES6060.6
Ident Code:
2-ES6060.6
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,9615*
€ 4,6415*
€ 5,00*
ab € 3,43*
€ 5,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,77784*
€ 5,83784*
€ 3,90*
ab € 3,89*
€ 6,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,9513*
€ 6,0913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6415*
€ 5,52339
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2615*
€ 5,07119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0915*
€ 4,86889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9115*
€ 4,65469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7215*
€ 4,42859
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9615*
€ 3,52419
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,6592*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4895*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3904*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3804*
Ähnlich
HKL
ab € 3,65*
Ähnlich
HKL
ab € 3,64*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3621*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3421*
Ähnlich
HKL
ab € 3,64*
Ähnlich
HKL
ab € 5,7735*
Ähnlich
HKL
ab € 5,7835*
Ähnlich
HKL
ab € 3,641*
Ähnlich
HKL
ab € 3,621*
Ähnlich
HKL
ab € 3,81*
Ähnlich
HKL
ab € 3,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.