| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2210162 Herst.-Nr.: L91337030 EAN/GTIN: 4012740102001 |
| |
|
| | |
| Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 3, RAL-Nummer: 7030, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 375 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 218 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 130 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L91337030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, Abdeckrahmen, Rahmen, geräteblende hager, abdeckung hager, geräteblende 3-fach, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,29* | € 11,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,51* | € 12,10* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,85* | € 12,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,96* | € 12,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,18* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|