| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2211366 Herst.-Nr.: R65947030 EAN/GTIN: 4012740238632 |
| |
|
| | |
| Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 230mm steingrau. Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 4, RAL-Nummer: 7030, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 405 mm, Geräteart: Automaten-Einbaueinheit, 4-fach, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 71 mm, Durchmesser der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 46 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 230 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R65947030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 17,41* | € 22,42* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 17,844* | € 23,024* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,542* | € 23,972* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 18,75* | € 24,23* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,27* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|