| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2211609 Herst.-Nr.: R9313VERZ EAN/GTIN: 4012740192347 |
| |
|
| | |
| Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm verzinkt. Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. Farbe: sonstige, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 3, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 375 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 218 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 120 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R9313VERZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,29* | € 14,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,38* | € 14,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,49* | € 14,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,64* | € 15,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,03* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|