| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2211955 Herst.-Nr.: L6911VERZ EAN/GTIN: 4012740184083 |
| |
|
| | |
| Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Deckelbefestigung: verschrauben, Nutzbarer Querschnitt: 2646 mm², Innenbreite: 54 mm, Innenhöhe: 49 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 60, mit Bodenlochung: true, Trennwände möglich: true, Ummantelung: Stahl, Winkel: 90 °, Außenbreite: 150 mm, Außenhöhe: 142 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L6911VERZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 375,04* | € 430,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 374,14* | € 430,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 375,66* | € 434,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 379,92* | € 439,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 402,15* | € 462,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|