| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2214674 Herst.-Nr.: GBKV160-220 EAN/GTIN: 4013339463206 |
| |
|
| | |
| Universal Wandkonsole, verstellbar, geeignet zum Aufbau kompletter Brüstungssysteme, die Lochung 7x50 mm auf der Anschlussseite der Wandkonsole korrespondiert mit der Rückensystemlochung der Gerätekanalunterteile, in Verbindung mit Profilhalter GKH... und Konvektionsgitterprofil GKS... und GKG... ist eine bündige Montage mit der Fensterbank (22,5 mm) möglich, einschließlich Befestigungsschrauben ZKM 6X16 für die Kanalmontage. für Gerätekanalunterteile: GKU ... DKU ... für Wandabstand T: 158 - 223 mm Bauhöhe H: 104 mm Regelstützabstand: <= 600 mm Werkstoff Wandkonsole: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Ausführung: Wandmontage, Kanalmontage: verschrauben, Wandabstand: 158...223 mm, Bodenabstand: -...- mm, Geeignet für Kanalbreite: 110...170 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GBKV160-220 | Ident Code: | 1-GBKV160-220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 14,43* | € 18,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,34* | € 20,27* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 17,24* | € 21,33* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 17,77* | € 22,01* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,08* | € 22,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|