| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2214692 Herst.-Nr.: GSP133/133 EAN/GTIN: 4013339465705 |
| |
|
| | |
| Stabilisierungsprofil, zur Montage von zwei Gerätekanäle untereinander an Wandkonsole GBKV..., Lochung 7x62 mm und 9x62 mm auf der Anschlussseite des Stabilisierungsprofils korrespondiert mit der Rückensystemlochung der Gerätekanalunterteile, einschließlich Befestigungsschrauben ZKM 6X16 für die Kanalmontage. für Gerätekanalunterteile: oben GKU 133... darunter GKU 133... Werkstoff Stabilisierungsprofil: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Ausführung: Wandmontage, Kanalmontage: verschrauben, Wandabstand: -...- mm, Bodenabstand: -...- mm, Geeignet für Kanalbreite: 133 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GSP133/133 | Ident Code: | 1-GSP133/133 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 9,74* | € 12,03* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 10,91* | € 13,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,73* | € 13,92* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,24* | € 14,63* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 11,03* | € 15,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|