| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2214787 Herst.-Nr.: GKSK110 EAN/GTIN: 4013339467303 |
| |
|
| | |
| Sägekern, aus Polyethylen, zum formschlüssigen Ausfüllen des Gerätekanalunterteils für ein problemloses bauseitiges Zuschneiden, halogenfrei. für Gerätekanal: GKU 110-78T60 Breite: 107 mm, Tiefe: 58 mm, Ausführung symmetrisch: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GKSK110 | Ident Code: | 1-GKSK110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,56* | € 80,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,65* | € 80,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,45* | € 82,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,05* | € 84,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,46* | € 88,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|