| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2215451 Herst.-Nr.: PLI120-78R EAN/GTIN: 4013339705504 |
| |
|
| | |
| Pultkanal-Inneneckunterteil 90°, verwendbar auch als Vertikaleck 90°, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichet, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder PSTE.../PSTA..., bitte gesondert bestellen. Abmessungen (ca. Maße) H x T: 120 x 120 mm Schenkellänge außen: 250 mm Deckelöffnung: 78 mm Farbton: reinweiß RAL: 9010 (ähnlich) Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Farbe: weiß, Breite: 120 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 120 mm, Form: symmetrisch, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, mit Schutzfolie: true, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | PLI120-78R | Ident Code: | 1-PLI120-78R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 124,28* | € 151,36* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 142,07* | € 175,36* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 147,41* | € 182,52* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 158,33* | € 194,04* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 186,52* | € 227,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|