| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2215576 Herst.-Nr.: GKSK170T100 EAN/GTIN: 4013339467556 |
| |
|
| | |
| Sägekern, aus Polyethylen, zum formschlüssigen Ausfüllen des Gerätekanalunterteils für ein problemloses bauseitiges Zuschneiden, halogenfrei. für Gerätekanal: GKU 170-78T100 DKU 170-78T100 Breite: 167 mm, Tiefe: 97 mm, Ausführung symmetrisch: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GKSK170T100 | Ident Code: | 1-GKSK170T100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,62* | € 171,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,71* | € 172,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,54* | € 178,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 147,01* | € 181,02* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 156,11* | € 192,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|