| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2216432 Herst.-Nr.: BRS6510057035 EAN/GTIN: 4012740217194 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm lichtgrau. Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: grau, Breite: 100 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Richtung: steigend/fallend, mit Schutzfolie: false, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRS6510057035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,50* | € 75,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,59* | € 75,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,20* | € 76,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,09* | € 77,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,40* | € 80,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|