| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2216506 Herst.-Nr.: BRS6513069010 EAN/GTIN: 4012740217781 |
| |
|
| | |
| Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm reinweiß. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: weiß, Breite: 130 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, Geeignet für: links/rechts, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK08, Schnittkaschierung: true, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP30, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRS6513069010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, hager brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal hager, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,71* | € 22,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 15,97* | € 22,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,64* | € 23,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,80* | € 24,59* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,17* | € 25,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|