| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2216751 Herst.-Nr.: BRS851306VERZ EAN/GTIN: 4012740220330 |
| |
|
| | |
| Endstück schnittkaschierend zu BRS 85x130mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: Zink, Breite: 130 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Tiefe: 83 mm, Geeignet für: links/rechts, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: aufrastbar, Schnittkaschierung: true, mit Schutzfolie: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRS851306VERZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,08* | € 18,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,17* | € 18,73* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,30* | € 18,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,52* | € 19,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,01* | € 19,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|