Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck VDI graphitschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2216838
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2005549011
EAN/GTIN:
     4012740894104
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanal Innenecke
Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm graphitschwarz. Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von Biegeradien. Farbe: schwarz, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Tiefe: 20 mm, RAL-Nummer: 9011, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK07, Dekor: ohne, Dichtlippe Oberteil: ohne, Winkel: 83...135 °, Schutzart (IP): IP40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
SL2005549011
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,55*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,58*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.