| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2216847 Herst.-Nr.: SL200554D3 EAN/GTIN: 4012740894135 |
| |
|
| | |
| Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Ahorn. Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von Biegeradien. Farbe: braun, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK07, Dekor: Ahorn, Dichtlippe Oberteil: ohne, Winkel: 83...135 °, Schutzart (IP): IP40 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SL200554D3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,43* | € 6,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,39* | € 6,62* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,57* | € 6,86* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,63* | € 6,94* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,27* | € 7,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|